Plaque en tôle d’acier avec rebord sur 4 côtés 20X20

Réf.: 951972 20X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Hauteur rebord 25 mm
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951972 20X20
EAN / GTIN 4062406770242

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Plaque de recouvrement en tôle d’acier avec rebord sur 4 côtés, couleur noire, avec caoutchouc strié. Hauteur du rebord: 25 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
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
    Dimension en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier