Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire lourde avec portes coulissantes avec regard, Largeur mm / Modèle: 2048/F

Réf.: 958220 2048/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 600
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 600 kg
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Largeur 2 048 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 2×54 E
Profondeur en E 36 E
Largeur / profondeur en E 2×54 E / 36 E
Hauteur utile 860 mm
Nombre de tablettes 4
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte coulissante avec regard
Type de produit Armoires lourdes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958220 2048/F
Réf. fabricant 958220 2048/F

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées par des colonnes intégrées. Logement de tablettes possible au pas de 20 mm.
Portes pourvues d'arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munies de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Tablettes en tôle d'acier galvanisée, modèle renforcé pour charge admissible de 200 kg.