{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | H5 | |
Indice de protection IP | IP X4 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 25 lm | |
Durée d'éclairage | 20 h | |
Portée | 70 m | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Eclairage à intensité variable | non | |
Advanced Focus System (AFS) | oui | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Type de pile | Micro, AAA | |
Composition chimique | Alcaline-manganèse | |
rechargeable | non | |
⌀ tête | 28 mm | |
Poids | 120 g | |
Trousse de ceinture fournie | oui | |
Type de produit | Lampes frontales |
Référence article | 081486 H5 | |
Réf. fabricant | 7495 |