Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lampe de travail sans fil à LED à couleurs vraies COLOUR MATCH MULTI2

Réf.: 081514 MULTI2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081514 MULTI2
EAN / GTIN 5708997354476
Réf. fabricant 03.5447

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
MULTIMATCH 2. Lampe de travail sans fil, puissante et portative avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux. Affichage au dos de la capacité de charge et de l'autonomie restante. Pied intégré conçu pour un montage direct sur le support Scangrip 081252 1,35-3.
Avec la fonction 2 COLOUR LIGHT. Celle-ci permet de choisir entre deux couleurs/températures selon l'opération en cours. Une lumière chaude (4500 K) pour les surfaces claires et une lumière froide (6500 K) pour les surfaces foncées.

Livraison:

Avec câble de charge, batterie Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier