{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise système (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Référence fabricant | M18 ONES18 | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Longueur course | 28,6 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Poids | 4 kg | |
Particularité | FIXTEC | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078220 M18ONESX | |
Réf. fabricant | 4933451666 |