{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 800 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Hauteur utile par compartiment | 1 840 mm | |
Hauteur utile par casier à vêtements | 1 430 mm | |
Larg. utile par casier à vêtements | 340 mm | |
Prof. utile par casier à vêtements | 500 mm | |
Hauteur utile par tablette à chapeaux | 370 mm | |
Larg. utile par tablette à chapeaux | 340 mm | |
Prof. utile par tablette à chapeaux | 500 mm | |
Nombre de compartiments | 2 | |
Nombre de tablettes fixes | 1 | |
Nombre de tringles à vêtements | 1 | |
Pour casque intégral | oui | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Exécution bâti | Socle | |
Toit incliné | non | |
Paroi arrière avec fente d'aération | oui | |
Porte avec fente d'aération | non | |
Cache-socle amovible | non | |
Teinte spéciale possible | oui | |
Poids | 85,3 kg | |
Exécution serrure | Serrure à cylindre | |
Norme | DIN 4547 | |
Type de produit | Armoires vestiaires |
Référence article | 958770 2 |