Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plateau électromagnétique permanent MillTec Basic 408MTB

Réf.: 383050 408MTB

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 800 mm
Largeur 405 mm
Hauteur 51 mm
Nombre de pôles 32
Pas polaire 70 mm
Poids 95 kg
Force d'attraction maximale 200 kN
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 383050 408MTB
Réf. fabricant MTB 408 + XT 200

Description

Exécution:

  • Construction monobloc novatrice et brevetée pour une rigidité et une fiabilité maximales.
  • Raccord rapide pour les connexions électriques.

Avantage(s):

  • Travail sans vibrations ménageant l'outil et la machine.
  • Usinage sur cinq faces sans problème.
  • Utilisation complète des courses.
  • Nette réduction des temps de montage/démontage.
  • Insensible aux pannes de courant.
  • Fraisage plan parallèle rapide et précis.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.
  • Hauteur réduite.
  • Forces de serrage très élevées.
  • Positionnement aisé et rapide des pièces à usiner.
  • Surface entièrement métallique brevetée “All Steel” intégrant la technologie Monolith.
  • Structure de bloc massive sans composants mécaniques individuels (stabilité et résistance accrues).
  • Surface monocomposant complètement fermée (pénétration de liquide impossible).
  • Poids réduit.

Utilisation:

Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.

Livraison:

Avec système de commande XT200, pour commander un plateau magnétique.

Accessoire(s):

Rallonges polaires 38 3510.

Remarque(s):

Kit d'installation pour commander plusieurs plateaux électromagnétiques permanents disponible sur demande!
Le câble électrique est fourni sans connecteur adaptateur. Prise secteur 400 V / 50 Hz.