Tirette étanche, type B avec alésage

Réf.: 308650
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
32 article(s) en stock
  • Norme pour les tirettes: ISO 7388

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.