Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout HSK-A 63 A = 120

Réf.: 304328
De CHF  172.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
22 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1
  • Norme de porte-outils: DIN 69882-4
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Avec canaux d’arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Downloads & documents

Services & product advisors

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier