Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage HSK-A 100 A = 300

Réf.: 306698
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: HPC

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Avantage(s):

L'âme en carbure spécialement adaptée aux mandrins permet d'obtenir des résultats d'usinage optimaux, également pour les porte-à-faux plus longs:
  • Gain de temps grâce aux paramètres d'usinage maximum.
  • Fonctionnement silencieux pour des états de surface parfaits.
  • Economies financières grâce à la durée de vie prolongée des outils.
  • Protection de la broche de la machine contre les vibrations.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840; conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Qualité d'équilibrage G 6,3 en fonction de la vitesse de rotation maximale.