{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 A = 55 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 17 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 27 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 300930 16 | |
EAN / GTIN | 4045197285348 | |
Réf. fabricant | 300930 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d1: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 70.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 70.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 55.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 90.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 55 | SA 40 court | BT 40 court | BT 40 court | BT 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ ext. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |