Mandrin porte-fraise Antivibratoire BT 40 A = 300

Réf.: 303051
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Description

Exécution:

  • Forme cylindrique.
  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Surface d’appui de collerette agrandie.
  • Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.