Mandrin de perçage Type ADB SA 40

Réf.: 301465
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale ≤ 20 µm.
Traitement par microbillage.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820308835.