Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout HSK-A 100 court

Réf.: 304460
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Description

Exécution:

  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure.
  • Avec 4 canaux d’arrosage.

Avantage(s):

  • Pas d'extraction de la fraise, pas de secousse unique.
  • Contour extérieur optimisé − comportement amortisseur.
  • Maniement aisé grâce au filetage différentiel.
  • Bris de queue de la fraise improbable.
  • Exécution de précision.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB. Idéal pour le fraisage TPC ou les applications à grande avance. Pas d'extraction de la fraise, concentricité précise, sécurité de process!

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier