{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 16 | |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 16 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300465 16 | |
EAN / GTIN | 4045197674340 | |
Réf. fabricant | 300465 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type AD, SA 30 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 67.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 191.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 71.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 30 court | PSC 50 court | SA 30 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | 16 | 16 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |