Exécution:
- Cône extérieur et intérieur rectifiés.
- Concentricité du système élevée ≤10 µm.
- Force de serrage jusqu'à 40 % plus élevée, pour ⌀ nominal.
Avantage(s):
- Durée de vie accrue, sécurité de processus optimale.
- Qualité optimale (qualité d'état de surface, tolérances de fabrication plus strictes).
- Coûts de production réduits.
Livraison:
Mandrin ER avec écrou (
300470 réf. 16, 25 ou 32), clé de serrage ER (
613300 réf. 25 ou
309680 réf. 32) et pinces de serrage ER (
308901,
308941 ou
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 mm.
avec coffret en plastique.
Accessoire(s):