Bague d’entraînement, DIN 6366, Pour ⌀ mandrin: 13mm

Réf.: 309870 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 13 mm
Norme DIN 6366
Largeur d'entraîneur B-0,2 10 mm
Largeur d'âme b 8 mm
Type de produit Bague d’entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309870 13
EAN / GTIN 4045197273840
Réf. fabricant 309870 13

Description

Exécution:

Bague d’entraînement pour l’entraînement de fraises à rainure transversale pour mandrins porte-fraises combinés ou mandrins porte-fraises.

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises