Adaptateur Fraise / Pince de serrage ER

Réf.: 301113
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Arrosage interne: true

Description

Exécution:

Alésage, surface de contact au niveau de la collerette et assise de pince de serrage ER rectifiés, corps avec finition dure à l'extérieur pour une meilleure concentricité et d'excellentes propriétés d'équilibrage. Pour un porte-à-faux le plus court possible avec écrou de serrage interne (utilisable au choix avec un disque d'étanchéité). Vis de serrage percée pour arrosage interne.

Utilisation:

Solution économique et très flexible, qui transforme n'importe quel mandrin porte-fraises en mandrin à pinces.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER (interne), vis de serrage.

Accessoire(s):

Disques d’étanchéité 309630; 309635.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309621.