Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors de préhension réversibles

Réf.: 361364

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 55 mm
Hauteur 22,5 mm
Largeur 11 mm
Type de produit Accessoires pour mors d’étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361364
Réf. fabricant 6921734036031

Description

Exécution:

Barre de préhension réversible pour montage sur mors 5 faces.

Utilisation:

Pour le serrage près des bords de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Mors 5 faces 361361.

Livraison:

Avec 2 vis M6×16.