Exécution:
Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.
Avantage(s):
Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.
Adapté(s) pour:
Toutes les barres d’alésage courantes.
Remarque(s):
Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 8×D.
Stabilisateur de barre d’alésage avec 7×D ou ⌀ queue D2 = 25 mm disponible sur demande.