{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318888 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672940 | |
Réf. fabricant | PS6.B25.K01.100 |