{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 210 mm | |
Longueur L | 102 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Entraxe a | 20 mm | |
Entraxe b | 25 mm | |
Largeur de rainure D | 14 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M12 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313760 210 |