Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc porte-lames V30

Réf.: 319151 V30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de têtes de barres d'alésage A
Adapté pour VDI
Type de produit Accessoires pour porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319151 V30
Réf. fabricant 090-102030A

Description

Exécution:

  • Offre un axe Y manuel spécifique à l'outil (​±1 mm).
  • Avec broche de positionnement mobile, supprimant ainsi la nécessité de tiges d'alignement.
  • Commutation aisée arrosage interne/externe.

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.
Système modulaire.

Avantage(s):

  • Usure réduite au niveau de l'arête.
  • Réduction des coûts et gain de temps.
  • Réglage de la hauteur et de la rotation (disposition horizontale).
  • Bloc porte-lames utilisable sur toutes les machines VDI et Mazak.
  • Modulaire: un seul bloc porte-lames, de nombreuses possibilités de montage.
  • Excellente propriétés d'amortissement.
  • Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.
  • Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.
  • Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.

Utilisation:

Convient pour tourelles revolver standard et à plateau.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier