{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 6 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Carré corps | 4,9 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335647 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554079 | |
Réf. fabricant | 335647 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 6mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 210.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 27.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 36.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 69.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 90.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 160.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Longueur col H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
⌀ queue taraud | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Queue ⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Carré corps | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |