Jeu de cales parallèles

Réf.: 366702
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Forme: plan; parallèle; perpendiculaire

Description

Exécution:

GARANT − Exécution de précision. Tolérance d'appariement ≤ 0,004 mm, tolérance de largeur / hauteur ≤0,007 mm, planéité et angularité très précises. Cales présentées sur un support spécial en plastique. Dureté: 60 HRC.
Cales rectifiées par paires.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Remarque(s):

Réf. 125 – 200: Progression de 1 mm; toutes les dimensions disponibles, sauf 9 mm.
Support de rechange, voir liste des pièces de rechange.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Orange Offer"