Etau de contrôle et de rectification avec vis

Réf.: 363550
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Avec prisme rodé horizontalement.

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas − Le mors mobile est tiré vers le bas sous l’effet de la pression de serrage, l’arrachage de la pièce est exclu lors de l’usinage.

Utilisation:

Pour l’usinage précis et le contrôle précis.

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).

Livraison:

Manivelle incluse.