Vérin d’alignement

Réf.: 374480
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Mise à hauteur par le filetage à pas fin M 30×1,5. L’élément d’alignement fixe empêche une co-rotation et un déplacement de la pièce à usiner pendant l’alignement.
  • Les goupilles cylindriques fournies ⌀ 12×50 mm et ⌀ 12×80 mm peuvent être insérées dans le trou de centrage pour augmenter la hauteur totale de 30 ou 60 mm.
  • Si la plaque de centrage 375030 est disposée sous le vérin d’alignement, il est possible, en combinaison avec d’autres vérins, d’obtenir une hauteur d’appui d’environ 1370 mm max.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375030.