Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Boulon de fixation, forme B Acier 10 mm

Réf.: 370044 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 10 mm
⌀ ext. dn6 7 mm
Longueur 1 7 mm
Longueur de col L2 10 mm
Filetage M M3
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370044 10
Réf. fabricant K0351.10

Description

Exécution:

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.
Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.
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
    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier