Touche de palpage 3D avec voyant lumineux courte

Réf.: 359075
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
8 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les billes sont montées sur ressort pour éviter tout dommage à l’outil en cas de manœuvre brutale.
Pièces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Précision de palpage ±0,01 mm.

Fonctionnement:

Au contact de la bille et de la pièce à usiner métallique, les piles déclenchent l’allumage du voyant = identification du point de référence.

Utilisation:

  • Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.
  • Détermination du point central d’un perçage par rapport à la broche d’entraînement.

En cas de contact sur l’axe Z, la longueur de référence doit être déterminée et prise en compte dans le banc de pré-réglage.

Livraison:

Avec pile spéciale 081560 réf. A23.