Porte-outil pour appareil de base Tool Boy VDI, Pour dim. porte-outils: 20

Réf.: 358620 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour dim. porte-outils 20 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358620 20
EAN / GTIN 2050001066046
Réf. fabricant P400580

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Porte-outils interchangeable.

Caractéristique:
  • Porte-outil indexable 8×45°.
  • Mise en place sans démontage: pas de dégât sur le cône.

Caractéristique(s):

Tous les adaptateurs avec dispositif de serrage.

Avantage(s):

Mise en place sans démontage – Pas de dégât sur le cône.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.