Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle 200 mm

Réf.: 380777 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 200 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 180 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 10 mm
Poids 13 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 6 mm
⌀ centrage 150 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 8+3 mm
Trou de centrage possible J 20×6 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380777 200
EAN / GTIN 2050001944405
Réf. fabricant 244.11-200

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à grande taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».