Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête de serrage avec rainures transversales 9 mm

Réf.: 329922 9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 9 mm
Support SA 52
Plage de serrage 8 mm - 10,5 mm
Surface de serrage Rainures transversales
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 46 mm
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329922 9
Réf. fabricant SK52BZIR9,0

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit ⌀.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!