{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M6×25 | |
Support | ⌀ d = 20 mm | |
Queue ⌀ d | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ alésage D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Long. utile L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301323 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4045197562760 |