Porte-outils expansible hydraulique ⌀ queue 32 mm 16 mm

Réf.: 319751 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Longueur de col cote A 19,5 mm
⌀ D2 41 mm
⌀ D3 32 mm
Long. utile L1 59 mm
Largeur B 50 mm
Filetage M M22×1
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319751 16
EAN / GTIN 4062406254513

Description

Exécution:

Capacité de serrage exceptionnelle, serrage h6 et h7 – queues. Positionnement laser frontal et vis d'alignement sur le porte-outils pour une orientation simple et claire de la barre d'alésage. Avec vis de réglage de longueur. Convient pour l'arrosage interne.
Utilisation flexible sur n'importe quel type de tourelle.

Avantage(s):

  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.
  • Maniement simple et rapide.
  • Utilisation flexible de pinces intermédiaires.
  • Centrage parfait.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.