{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 40 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 37,9 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
L2 | 114 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303467 12 |