{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 20 mm | |
Taille VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319400 20 |