{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Hauteur mors h | 26 mm | |
Hauteur h1 | 23 mm | |
Hauteur h2 | 16 mm | |
Hauteur h3 | 14 mm | |
Longueur mors l | 60,6 mm | |
Niveau s | 4 mm | |
Pour type | 125 | |
Pour code couleur | T-Rex | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361217 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402293 | |
Réf. fabricant | 6921884034931 |