Coffret d'outils bridage 12/M12 mm

Réf.: 375405 12/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6530
Dim. nom. rain. T 12 mm
Filetage M12
Hauteur serrage double bridage 2 mm - 270 mm
Hauteur serrage quadruple bridage 2 mm - 160 mm
Longueur coffret en bois 460 mm
Largeur coffret en bois 330 mm
Hauteur coffret en bois 50 mm
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375405 12/M12
EAN / GTIN 4020772083595
Réf. fabricant 83592

Description

Exécution:

Comprend différents éléments de bridage, destinés à la fixation rapide d’outils, de dispositifs ou de pièces à usiner sur des tables avec rainures en T. Toutes les pièces sont en acier traité et peuvent être commandées séparément ultérieurement.

Livraison:

Clé mixte, pâte à vis, coffret en bois

Livraison:

Tasseaux en T 375300 DIN 787: 4 pièces/80 mm;
4 pièces/125 mm;
2 pièces/50 mm
Goujons filetés 375380 DIN 6379.: 4 pièces/100 mm
Brides de serrage 372000 DIN 6314 Z: 4 pièces/14×100
Ecrous 375385 DIN 6330 B: 6 pièces
Ecrous allongés 375395: 4 pièces
Cales crénelées 372200: 4 pièces/réf. 2;
4 pièces/réf. 3
Rondelles forme G 375360 DIN 6319 G: 6 pièces
Crampons plaqueurs 375110: 4 pièces/réf. 12
Porte-brides à ressort 370850: 4 pièces/réf. 12
Brosse de nettoyage pour rainures en T 375512