Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Boulon de fixation, forme A Acier inoxydable 8 mm

Réf.: 370041 8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 8 mm
⌀ ext. dn6 8 mm
Longueur 1 10 mm
Longueur de col L2 8 mm
Filetage M M3
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370041 8
Réf. fabricant K0350.508

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.
Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.