Capuchons abrasifs (CER) 2140L

Réf.: 553035 2140L

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.90 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
124 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 80
Forme L
⌀ capuchon abrasif 21 mm
Longueur capuchon abrasif 40 mm
Vitesse de rotation recommandée 9 500 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553035 2140L
EAN / GTIN 4062406122867

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.
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
    ⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier