Disque en fibre Actirox AF 799 (CER) ⌀ 125 mm

Réf.: 566448
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  3.25
  • De 50
    De CHF  2.70
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Métaux non ferreux; Acier; Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disques en fibre de type supérieur VSM Actrirox AF 799 avec capacité d’abrasion et agressivité maximales. Echauffement limité et excellente durée de vie.
Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.