Exécution:
Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
- Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
- Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
- Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
- Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.
Pour un usage quotidien sur tous les matériaux de construction, tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, etc. Revêtement aggloméré par frittage, lame de base trempée (aucun vacillement).
Utilisation:
Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.
Remarque(s):
- Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
- Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.