Disque de tronçonnage diamanté PREMIUM*** Haute performance

Réf.: 569741
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
13 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: droit
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
  • Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
  • Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
  • Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
  • Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.

Modèle haute performance avec hauteur de garnissage de 10 ou 12 mm. Convient pour tous les matériaux de construction, durée de vie élevée, protection contre la surchauffe.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Remarque(s):

  • Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
  • Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.