Disque de tronçonnage PREMIUM***

Réf.: 563300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  3.60
  • De 25
    De CHF  3.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
165 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Type spécial à stabilité latérale et durée de vie élevées pour le tronçonnage d'aciersinoxydables; résultat optimal également avec l'acier.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A30R-BFXA.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.