Disque de tronçonnage CUBITRON™ II EXTRA MINCE

Réf.: 563315
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  5.70
  • De 25
    De CHF  4.75
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier.
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Performances de coupe et durée de vie très élevées grâce aux produits avec grain de céramique de précision Cubitron™ II.
Simplicité d'utilisation maximale grâce à un comportement de tronçonnage très doux, nécessitant peu d'efforts.

Utilisation:

Pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.
Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60S-BF.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Produits adaptés

De la même série "Cubitron™ II"