Disque d’ébarbage SG-STEEL

Réf.: 560430
De CHF  4.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  4.80
  • De 10
    De CHF  4.00
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
107 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disque à ébarber dur (dureté R) de la gamme SG pour l'acier avec capacité d'abrasion élevée et excellente durée de vie.
Spécification: A24R-SG-STEEL.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier