{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 24 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier; Fonte; INOX | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560910 24 | |
EAN / GTIN | 9003170570046 | |
Réf. fabricant | 57004 |