Disque d’ébarbage PREMIUM*** Focur

Réf.: 560200
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  8.20
  • De 10
    De CHF  6.85
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Type spécial pour la fonte. Le zirconium de haute qualité et le carbure de silicium permettent une capacité d’abrasion maximale à des forces de maintien réduites, également pour la fonte vitrifiée.
Spécification: ZA24N-BFX.

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.