Disque d’ébarbage PREMIUM*** «2 en 1»

Réf.: 560110
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  5.00
  • De 10
    De CHF  4.15
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
63 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disque à ébarber agressif (degré de dureté réduit Q) pour une utilisation universelle sur l’INOX et l’acier avec durée de vie et capacité d’abrasion élevées.
Exécution agressive hautes performances présentant une durée de vie nettement supérieure. Les arêtes arrondies et définies permettent un affûtage aisé. Les accrocs sont ainsi évités.
Spécification: A24Q-BFX.
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
    ⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier