Disque compact D × P × H (mm) 125×3×22

Réf.: 566986
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  16.70
  • De 10
    De CHF  13.90
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
20 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Description

Exécution:

Disques compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.

Utilisation:

Pour l’enlèvement de matière, le nettoyage et la finition de soudures d’angle, de points de soudure et les endroits difficiles d’accès avec une meuleuse d’angle ((⌀ 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d’angle ((⌀ 150 mm).

Remarque(s):

Disques compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir 566991. Disques d’ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir 568725, 568731 et 568741.